METRO 74PQ-DCH Raf Dikmesi Quikslot 75 İnç H Bakır - 4'lü Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Direği |
Renk | Bakır Hammertone |
Bitiş | Epoksi |
Malzeme | Çelik |
Gönderi Yüksekliği | 75 " |
Gönderi Genişliği | 1-1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 10.8 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00