METRO 74UPBL Raf Direği 74-5/8 İnç H Çelik Siyah 4'lü Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Direği |
Renk | Siyah |
Bitiş | Epoksi |
Malzeme | Çelik |
Gönderi Yüksekliği | 74.625 " |
Gönderi Genişliği | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00