METRO A1472NC Tel Raf 14x72 inç Krom Kaplama - 4'lü Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Hızlı Köşe Çıkışı |
Kapasite | 600 lb |
Renk | Gümüş |
derinlik | 14 " |
Bitiş | krom |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.52 |
Gemi genişliği (cm) | 36.2 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00