METRO A356DC Stok Arabası 4 Raf 69x18
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stok Sepeti |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Yükleme kapasitesi | 900 lb |
Raf Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 69 " |
toplam Genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 175.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00