METRO MUS1872 Mobil Ünite Rafları 72 İnç Genişlik - 5'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Bölünmüş Kol |
Renk | Gümüş |
derinlik | 18 " |
Bitiş | krom |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 75.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00