METRO SXRD72TU2 Boy Dolap Polimer Açık Boz Boz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tedarik dolabı |
Kabine Rengi | Hafif Taupe |
Çekmece Rengi | Hafif Taupe |
Çekmece Çekme Rengi | Kayrak mavisi |
Malzeme | Polimer |
Çekmece Sayısı | (4) 3 "H, (6) 6" H, (2) 9 "H, |
Raf Sayısı | 6 Ayarlanabilir |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 73 |
toplam Genişlik | 41.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 142.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 119.38 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 9403708031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çekmece Sayısı | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRS72TU2 | (2) 3 "H, (3) 6" H, (1) 9 "H | 2 Ayarlanabilir | 73 " | 21.25 " | €4,765.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
SXRD72TU6 | - | 5 Ayarlanabilir | 73 " | 41.25 " | €5,261.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
SXRD72TU3 | (2) 3 "H, (3) 6" H, (1) 9 "H | 8 Ayarlanabilir | 73 " | 41.25 " | €7,376.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00