METRO SXRDGS4 Supply Cart Polymer Light Taupe
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Tedarik Arabası |
Kabine Rengi | Hafif Taupe |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Boyutu | 5" |
Tekerlek Tipi | 4 döner |
Çekmece Rengi | Hafif Taupe |
Çekmece Çekme Rengi | Köstebek |
Malzeme | Polimer |
Çekmece Sayısı | (3) 3 "H, (1) 6" H, (2) 9 "H |
Raf Sayısı | 2 Ayarlanabilir |
Genel Derinlik | 24.875 " |
Toplam yükseklik | 44.75 " |
toplam Genişlik | 43 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 102.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 119.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 119.38 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 9402900020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SXRD43CM4 | 4 Ayarlanabilir | 27.875 " | €4,634.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00