METRO SXRDWQ-KD Sabit Raf 21x39 Tel
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Bölünmüş Kol |
Renk | Gümüş |
derinlik | 21-9 / 16 " |
Bitiş | krom |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 39.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Renk | derinlik | Bitiş | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1836NS | - | Doğal (Madenden) | 18 " | Cilalı | Paslanmaz çelik | 36 " | €1,526.18 | ||
3036NC | 250 lb | Gümüş | 30 " | krom | Çelik | 36 " | €161.65 | ||
3048NC | 250 lb | Gümüş | 30 " | krom | Çelik | 36 " | €155.43 | ||
3060NC | 250 lb | Gümüş | 30 " | krom | Çelik | 60 " | €199.19 | ||
1860QBR-1PK | 250 lb | Gri | 18 " | Brite | Çelik | 60 " | €171.90 | ||
2436NC | 800 lb | Gümüş | 24 " | krom | Çelik | 36 " | €91.26 | ||
2448NC | 800 lb | Gümüş | 24 " | krom | Çelik | 48 " | €108.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00