METRO SXRT38MW14 Mobil İş Merkezi Y 81-1/2 x G 63-3/16
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Çalışma Merkezi |
Kabine Rengi | Hafif Taupe |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Boyutu | 3" |
Tekerlek Tipi | (4) Toplam Kilit |
Çekmece Rengi | Hafif Taupe |
Çekmece Çekme Rengi | Kayrak mavisi |
Malzeme | Polimer |
Çekmece Sayısı | 5 |
Raf Sayısı | 8 |
Genel Derinlik | 28.625 " |
Toplam yükseklik | 81.5 " |
toplam Genişlik | 63.187 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 218.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 207.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.64 |
Gemi genişliği (cm) | 160.53 |
HS kodu | 9402900020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00