METRO SXRTGS2 Medikal Mobil Araba Açık Boz Kahverengi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tıbbi Mobil Sepet |
Kabine Rengi | Hafif Taupe |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Boyutu | 5" |
Tekerlek Tipi | 4 döner |
Çekmece Rengi | Hafif Taupe |
Çekmece Çekme Rengi | Kayrak mavisi |
Malzeme | Polimer |
Çekmece Sayısı | (3) 3 "H, (4) 6" H, (3) 9 "H |
Raf Sayısı | 10 Ayarlanabilir |
Genel Derinlik | 27.875 " |
Toplam yükseklik | 78 1 / 3 " |
toplam Genişlik | 66 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 142.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 212.09 |
Gemi uzunluğu (cm) | 80.52 |
Gemi genişliği (cm) | 175.26 |
HS kodu | 9403708031 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00