METRO TFMOBTOGR Makas Dişli Raf Mobil 5 Bölmeli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Turnout Dişli Depolama Rafı |
Renk | Yeşil Epoksi |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Telefon |
Bölme Sayısı | 5 |
Taraf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 80 " |
Uzunluk | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 52.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Montaj | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TFSTATOGR | Serbest Ayakta | 74 " | €1,423.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00