METRO WG3048K3 Izgara Çelik 48 x 30
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Grid |
Renk | Yeşil |
derinlik | 30 " |
Bitiş | Metromühür 3 |
Malzeme | Çelik |
Raf Kapasitesi | 16.5 lb |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00