Mi-tm 17-0041 | Hızlı Bağlantı Bağlayıcı Dişi 3/8 X 3/8 In | 5jkn7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MI-TM 17-0041 Hızlı Bağlantı Kuplörü Dişi 3/8 x 3/8 In | AE4DAC 5JKN7

MI-T-M 17-0041 Hızlı Bağlantı Bağlayıcı Dişi 3/8 x 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DAC Model: 17-0041Çapraz Referans: 5JKN7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€100.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Ataşmanı
Giriş3/8 "(F) NPT
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı195 Derece F
Maks. Basınç6000 psi
Çıkış3/8 "(F) Hızlı Bağlantı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGirişÇıkışÜcret
MI-TM 17-0036 Hızlı Bağlantı Kuplörü Dişi 1/4 x 1/4 In | AE4DAB 5JKN6 17-00361/4 "(F) NPT1/4 "(F) Hızlı Bağlantı€98.96
MI-TM 17-0042 Hızlı Bağlantı Kuplörü Erkek 3/8 x 3/8 In | AE4DAD 5JKN8 17-00423/8 "(M) NPT3/8 "(F) Hızlı Bağlantı€101.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MI-T-M 17-0041 Hızlı Bağlantı Bağlayıcı Dişi 3/8 x 3/8 In
€100.87 / Adet