Mi-TM GC-3000-0MLB-C soğuk su basınçlı yıkama makinesi, endüstriyel ortamlardaki güçlü temizlik uygulamaları için idealdir. Bu basınçlı yıkama makinesi, yüksek basınçlı jetler oluşturmak için soğuk su kullanarak kiri, kiri ve lekeleri etkili bir şekilde giderir. Araçların, binaların, kaldırımların ve güvertelerin temizliği için uygundur.
Özellikler:
- 3000 psi basınçta çalışır ve basınçlı yıkama için soğuk su kullanır.
- Bu Mi-TM basınçlı yıkama makinesinde, kullanıcı tercihlerine göre rahatlık ve kullanım kolaylığı sağlamak için geri tepmeli başlatma seçeneği vardır.
- Temizleme solüsyonlarının kolay uygulanması için deterjan enjeksiyon sistemine sahiptir.
- Bu 3000 psi gaz basınçlı yıkama makinesinin beygir gücü değeri 7 hp'dir.
- Verimli su dağıtımı ve basınç üretimi için bir krank mili pompasına sahiptir.
- Bu 7 hp basınçlı yıkama makinesi, dayanıklılığı için katı seramikten yapılmış pistonlara sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu basınçlı yıkama makinesini performansını etkilemeden bir haftada ne kadar süre kullanabilirim?
C. Bu Mi-TM basınçlı yıkama makinesi haftada 10 ila 20 saat arası kullanıma uygundur.
S. Mi-TM GC-3000-0MLB-C basınçlı yıkama makinesine hangi aksesuarlar dahildir?
C. Pakette bir çubuk, hortum, tetikli tabanca ve 0, 15, 25 ve 40 derecelik püskürtme açılarına sahip dört hızlı bağlantı nozülü bulunur ve bu sayede farklı temizlik görevleri için çok yönlülük sağlanır.
S. Bu Mi-TM 7 hp basınçlı yıkama makinesinin bakımını nasıl yapacağım?
A.
- Dış yüzeyi temiz ve nozulu kirden uzak tutun.
- Motorun yağ seviyesini izleyin ve koruyun.
- Bujiyi kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin.
- Hava filtresini düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin.
- Temiz, kirlenmemiş yakıt kullanın ve yakıt filtresini kontrol edin.
- Hortumlarda ve bağlantılarda hasar olup olmadığını inceleyin.
- Memeyi ve püskürtme uçlarını inceleyin ve temizleyin.
- Pompa yağı sızıntılarını kontrol edin ve yağ değiştirme önerilerine uyun.
- Kullanılmadığı zaman kuru ve serin bir yerde saklayın ve üzerini örtün.
S. Bu soğuk su basınçlı yıkama makinesini seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
A.
- Temizlik gereksinimleri
- Basınç derecesi
- Akış hızı
- Motor tipi
- Görev derecesi
- Meme seçenekleri
- Hortum uzunluğu
- Pompa tipi
- Piston malzemesi
- Başlatma mekanizması
S. Gazla çalışan basınçlı yıkama makinesini kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
A.
- Güvenlik gözlükleri ve kapalı parmaklı ayakkabılar dahil koruyucu giysiler giyin.
- Özel temizlik görevi için doğru nozulu seçin.
- Ekipmanı düzenli olarak hasar, gevşek parça veya sızıntı açısından inceleyin.
- Devrilmeyi önlemek için basınçlı yıkama makinesini sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için basınçlı yıkama makinesini elektrik kaynaklarından uzak tutun.
- Yaralanma veya hasarı önlemek için temizlenen alandan güvenli bir mesafe bırakın.
- Daha iyi denge ve kontrol için iki elle çalıştırmayı kullanın.
- Ani boşalmaları önlemek için hortumları veya nozülleri ayırmadan önce basıncı tahliye edin.
- Molalar sırasında motoru kapatın ve kullanılmadığı zaman basıncı boşaltın.