Micro 100 31-1216 | Endekslenebilir Parmak Freze Katı Çapı. 3/8 inç | 18d766 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 31-1216 Endekslenebilir Parmak Freze Katı Çap 3/8 In | AA8FNU 18D766

MICRO 100 31-1216 Endekslenebilir Parmak Freze Katı Çap 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8FNU Model: 31-1216Çapraz Referans: 18D766

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€161.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değiştirilebilir End Mill
Kesme Açısı90 Dereceleri
Dia Kesme.3 / 8 "
Vida takın16-1020
Boyut Ekle50-2100
Gerekli Ek Sayısı1
Uzunluk3"
Şaft Dia.1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Anahtar (16-1060)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia Kesme.Gerekli Ek SayısıÜcret
MICRO 100 30-1216 Değiştirilebilir Parmak Freze Soğutma Sıvısı Çapı 3/8 In | AA8FNM 18D760 30-12163 / 8 "1€198.71
MICRO 100 30-1616 Değiştirilebilir Parmak Freze Soğutma Sıvısı Çapı 1/2 In | AA8FNN 18D761 30-16161 / 2 "1€222.52
MICRO 100 30-1816 Değiştirilebilir Parmak Freze Soğutma Sıvısı Çapı 5/8 In | AA8FNP 18D762 30-18165 / 8 "2€242.16
MICRO 100 31-1616 Endekslenebilir Parmak Freze Katı Çap 1/2 In | AA8FNV 18D767 31-16161 / 2 "1€178.79
MICRO 100 31-1816 Endekslenebilir Parmak Freze Katı Çap 5/8 In | AA8FNW 18D768 31-18165 / 8 "2€200.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 31-1216 Endekslenebilir Parmak Freze Katı Çap 3/8 In
€161.96 / Adet