<span Class='notranslate'>Micro 100 </span> 31-4024 | Indexable End Mill Solid Dia. 1-1/4 In | 18d771 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 31-4024 Endekslenebilir Parmak Freze Katı Çap 1-1/4 In | AA8FNZ 18D771

MICRO 100 31-4024 Indexable End Mill Solid Diameter 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8FNZ Model: 31-4024Çapraz Referans: 18D771
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
€434.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değiştirilebilir End Mill
Kesme Açısı90 Dereceleri
Dia Kesme.1.25 "
Vida takın16-1020
Boyut Ekle50-2100
Gerekli Ek Sayısı5
Uzunluk4.375 "
Şaft Dia.3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.02
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Anahtar (16-1060)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia Kesme.Gerekli Ek SayısıÜcret
MICRO 100 30-2424 Değiştirilebilir Parmak Freze Soğutma Sıvısı Çapı 3/4 In | AA8FNQ 18D763 30-24243 / 4 "3€286.36
MICRO 100 30-3224 Değiştirilebilir Parmak Freze Soğutma Sıvısı Çapı 1 In | AA8FNR 18D764 30-32241"4€455.53
MICRO 100 30-4024 Değiştirilebilir Parmak Freze Soğutma Sıvısı Çapı 1-1/4 In | AA8FNT 18D765 30-40241.25 "5€489.56
MICRO 100 31-2424 Endekslenebilir Parmak Freze Katı Çap 3/4 In | AA8FNX 18D769 31-24243 / 4 "3€280.13
MICRO 100 31-3224 Endekslenebilir Parmak Freze Katı Çap 1 In | AA8FNY 18D770 31-32241"4€291.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 31-4024 Indexable End Mill Solid Diameter 1-1/4 In
€434.50 / Adet