Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 BB-100300S Delme Takımı Delik Çapı .100 İnç D .300 İnç | AA7AWV 15R798

MICRO 100 BB-100300S Delme Takımı Delik Çapı .100 İnç D .300 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7AWV Modeli: BB-100300SÇapraz Referans: 15R798

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€36.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Keskin Delme Aracı
açı0.025 "
Delik Derinliği0.3 "
Delik Dia.0.1 "
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
MalzemeC2 Micrograin Karbür
Uzunluk1.5 "
Şaft Dia.1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)0.51
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelyarıçapaçıDelik DerinliğiŞaft Dia.Delik Dia.Kesme YönüBitiş+Ücret
MICRO 100 BB-050150 Delme Takımı Delik Çapı .050 İnç D .150 İnç | AA7ATV 15R729 BB-0501500.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Sağ elkaplanmamışYarıçap Delme Aracı€37.46
MICRO 100 BB-050200 Delme Takımı Delik Çapı .050 İnç D .150 İnç | AA7ATW 15R730 BB-0502000.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Sağ elTiN KaplamalıYarıçap Delme Aracı€39.10
MICRO 100 BB-050150S Delme Takımı Delik Çapı .050 İnç D .150 İnç | AA7ATX 15R731 BB-050150S-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Sağ elkaplanmamışKeskin Delme Aracı€36.86
MICRO 100 BB-050150SG Delme Takımı Delik Çapı .050 İnç D .150 İnç | AA7ATY 15R732 BB-050150SG-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Sağ elTiN KaplamalıKeskin Delme Aracı€40.50
MICRO 100 BB-050200G Delme Takımı Delik Çapı .050 İnç D .200 İnç | AA7ATZ 15R733 BB-050200G0.003-0.005 "0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Sağ elkaplanmamışYarıçap Delme Aracı€41.88
MICRO 100 BB-050200S Delme Takımı Delik Çapı .050 İnç D .200 İnç | AA7AUA 15R734 BB-050200S-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Sağ elkaplanmamışKeskin Delme Aracı€36.75
MICRO 100 BB-050200SG Delme Takımı Delik Çapı .050 İnç D .200 İnç | AA7AUB 15R735 BB-050200SG-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Sağ elTiN KaplamalıKeskin Delme Aracı€38.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 BB-100300S Delme Takımı Delik Çapı .100 İnç D .300 İnç
€36.75 / Adet