Micro 100 Bbl-140400 | Delik İşleme Takımı Delik Çapı 140 İnç D 400 In | 15t330 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 BBL-140400 Boring Tool Bore Diameter .140 Inch D .400 In | AA7BVJ 15T330

MICRO 100 BBL-140400 Delme Takımı Delik Çapı .140 İnç D .400 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7BVJ Modeli: BBL-140400Çapraz Referans: 15T330
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
€39.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıçap Delme Aracı
açı0.035 "
Delik Derinliği0.4 "
Delik Dia.0.14 "
Kesme YönüLeft Hand
Bitişkaplanmamış
MalzemeC2 Micrograin Karbür
Uzunluk2"
yarıçap0.005 "-0.008"
Şaft Dia.3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.11
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)1.11
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelaçıDelik DerinliğiDelik Dia.BitişUzunlukyarıçapŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 BBL-050150 Delme Takımı Delik Çapı .050 İnç D .150 İnç | AA7BTJ 15T257 BBL-0501500.013 "0.15 "0.05 "kaplanmamış1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€37.54
MICRO 100 BBL-050150G Delme Takımı Delik Çapı .050 İnç D .150 In | AA7BTK 15T258 BBL-050150G0.013 "0.15 "0.05 "TiN Kaplamalı1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€42.83
MICRO 100 BBL-050400 Delme Takımı Delik Çapı .050 İnç D .400 İnç | AA7BTL 15T263 BBL-0504000.013 "0.4 "0.05 "kaplanmamış1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€39.09
MICRO 100 BBL-060150 Delme Takımı Delik Çapı .060 İnç D .150 İnç | AA7BTN 15T265 BBL-0601500.015 "0.15 "0.06 "kaplanmamış1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€42.70
MICRO 100 BBL-060200 Delme Takımı Delik Çapı .060 İnç D .200 İnç | AA7BTQ 15T267 BBL-0602000.015 "0.2 "0.06 "kaplanmamış1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€39.09
MICRO 100 BBL-060300 Delme Takımı Delik Çapı .060 İnç D .300 İnç | AA7BTT 15T269 BBL-0603000.015 "0.3 "0.06 "kaplanmamış1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€39.09
MICRO 100 BBL-080200 Delme Takımı Delik Çapı .080 İnç D .200 İnç | AA7BTV 15T277 BBL-0802000.02 "0.2 "0.08 "kaplanmamış1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€39.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 BBL-140400 Delme Takımı Delik Çapı .140 İnç D .400 İnç
€39.78 / Adet