Micro 100 Bbm-040420 | Keskin Delme Takımı Delik Çapı. 4 mm D 20 mm | 15t554 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 BBM-040420 Keskin Delme Takımı Delik Çapı 4 Mm D 20 Mm | AA7CBL 15T554

MICRO 100 BBM-040420 Keskin Delme Takımı Delik Çapı 4 Mm D 20 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7CBL Modeli: BBM-040420Çapraz Referans: 15T554
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
€34.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Keskin Delme Aracı
açı1.00 mm
Delik Derinliği20mm
Delik Dia.4mm
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
MalzemeC2 Micrograin Karbür
Uzunluk50mm
Şaft Dia.4mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelaçıDelik DerinliğiDelik Dia.BitişUzunlukŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 BBM-040104 Keskin Delme Takımı Delik Çapı 1 Mm D 4 Mm | AA7CAB 15T522 BBM-0401040.250 mm4mm1mmkaplanmamış50mm4mm€36.12
MICRO 100 BBM-040104G Keskin Delme Takımı Delik Çapı 1 Mm D 4 Mm | AA7CAC 15T523 BBM-040104G0.250 mm4mm1mmTiN Kaplamalı50mm4mm€40.08
MICRO 100 BBM-040106 Keskin Delme Takımı Delik Çapı 1 Mm D 6 Mm | AA7CAD 15T524 BBM-0401060.250 mm6mm1mmkaplanmamış50mm4mm€34.49
MICRO 100 BBM-040106G Keskin Delme Takımı Delik Çapı 1 Mm D 6 Mm | AA7CAE 15T525 BBM-040106G0.250 mm6mm1mmTiN Kaplamalı50mm4mm€40.08
MICRO 100 BBM-040108 Keskin Delme Takımı Delik Çapı 1 Mm D 8 Mm | AA7CAF 15T526 BBM-0401080.250 mm8mm1mmkaplanmamış50mm4mm€34.49
MICRO 100 BBM-040108G Keskin Delme Takımı Delik Çapı 1 Mm D 8 Mm | AA7CAG 15T527 BBM-040108G0.250 mm8mm1mmTiN Kaplamalı50mm4mm€38.30
MICRO 100 BBM-040204 Keskin Delik Delme Takımı Delik Çapı 2 Mm D 4 Mm | AA7CAH 15T528 BBM-0402040.500 mm4mm2mmkaplanmamış50mm4mm€36.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 BBM-040420 Keskin Delme Takımı Delik Çapı 4 Mm D 20 Mm
€34.81 / Adet