Micro 100 Blr-250-2x | Karbür Parmak Freze Çapı 1/4 İnç Kesim L 1/2 İn | 16f671 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 BLR-250-2X Karbür Parmak Freze Çapı 1/4 İnç Kesim L 1/2 In | AA7NWZ 16F671

MICRO 100 BLR-250-2X Karbür Parmak Freze Çapı 1/4 İnç Kesim L 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7NWZ Modeli: BLR-250-2XÇapraz Referans: 16F671
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
€88.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap1 / 4 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonTek
Freze UygulamasıKaba işleme / Son işlem
Freze StiliTop Burun
Bitiş StiliTop Burun
BitişAlTiN Kaplamalı
sınıfC2 Mikro Tahıl
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Liste numarasıBLR
Malzemekarbit
Freze Çapı1 / 4 "
Boyun Çapı0.23 "
Boyun uzunluğu2"
Flüt Sayısı2
Uzunluk4"
Şaft Dia.1 / 4 "
TipKaba işleme / Son işlem

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.11
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)1.11
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesim UzunluğuKöşe yarıçapıÇapListe numarasıBoyun ÇapıBoyun uzunluğuFlüt SayısıUzunlukÜcret
MICRO 100 MMBM-003-3 Karbür Parmak Freze 0.3 Mm Kesim 0.3 Mm 2 Kanal | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€83.12
MICRO 100 MMBM-003-3X Karbür Parmak Freze 0.3 Mm Kesim 0.3 Mm 2 Flüt | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€88.65
MICRO 100 MMBM-004-3 Karbür Parmak Freze 0.4 Mm Kesim 0.4 Mm 2 Flüt | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€75.19
MICRO 100 MMBM-004-3X Karbür Parmak Freze 0.4 Mm Kesilmiş 0.4 Mm 2 Flüt | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-004-8 Karbür Parmak Freze 0.4 Mm Kesilmiş 0.4 Mm 2 Flüt | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€71.06
MICRO 100 MMBM-004-8X Karbür Parmak Freze 0.4 Mm Kesim 0.4 Mm 2 Kanal | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-005-10 Karbür Parmak Freze 0.5 Mm Kesilmiş 0.5 Mm 2 Flüt | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm€62.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 BLR-250-2X Karbür Parmak Freze Çapı 1/4 İnç Kesim L 1/2 İnç
€88.13 / Adet