Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 FRT-2 Lehimli Takım Bit Frt 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FAR 18D453

MICRO 100 FRT-2 Lehimli Alet Ucu Frt 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8FAR Modeli: FRT-2Çapraz Referans: 18D453
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
€79.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynaklı Alet Bit
Bitişçinko
MalzemeÇelik w / Karbür Uç
Uzunluk2.5 "
yarıçap1 / 16 "
Şaft Yüksekliği3 / 8 "
Şaft Genişliği3 / 8 "
stilFRT
İpucu Uzunluğu3 / 8 "
Uç Kalınlığı3 / 32 "
Uç Genişliği1 / 8 "
Hoşgörü0.0005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.96
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.96
HS kodu8207803000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukyarıçapŞaft YüksekliğiŞaft GenişliğiUç GenişliğiÜcret
MICRO 100 FRT-1 Lehimli Takım Bit Frt 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FAQ 18D452 FRT-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 16 "€79.55
MICRO 100 FRT-3 Lehimli Alet Ucu Frt 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FAT 18D454 FRT-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "€79.43
MICRO 100 FRT-4 Lehimli Takım Bit Frt 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FAU 18D455 FRT-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€79.05
MICRO 100 FRT-5 Lehimli Alet Ucu Frt 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FAV 18D456 FRT-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "€79.55
MICRO 100 FRT-6 Lehimli Alet Bit Frt 3.5 İnç Uzunluk 1/2 İnç Genişlik | AA8FAW 18D457 FRT-63.5 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€97.64
MICRO 100 FRT-8 Lehimli Takım Bit Frt 3.5 İnç Uzunluk 1/2 İnç Genişlik | AA8FAX 18D458 FRT-83.5 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€98.78
MICRO 100 FRT-10 Lehimli Alet Ucu Frt 4 İnç Uzunluk 5/8 İnç Genişlik | AA8FAY 18D459 FRT-104"5 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€130.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 FRT-2 Lehimli Alet Ucu Frt 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik
€79.01 / Adet