Micro 100 Glrm-020-4 | Uç Değirmeni | 14t316 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 GLRM-020-4 Parmak Freze | AA6RWE 14T316

MICRO 100 GLRM-020-4 Parmak Freze

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6RWE Modeli: GLRM-020-4Çapraz Referans: 14T316

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€36.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap2mm
Boyut Türümetrik
SonTek
Freze UygulamasıKaba işleme / Son işlem
Freze StiliKare
Bitiş StiliKare
Bitişkaplanmamış
sınıfC2 Mikro Tahıl
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu5mm
Liste numarasıGLRM
Malzemekarbit
Freze Çapı2.00mm
Boyun Çapı1.50mm
Boyun uzunluğu15mm
Flüt Sayısı4
Uzunluk57mm
Şaft Dia.6.00mm
TipKaba işleme / Son işlem

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.11
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.11
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.ÇapBitişKesim UzunluğuBoyun ÇapıBoyun uzunluğuFlüt SayısıUzunlukÜcret
MICRO 100 GLRM-020-2 Parmak Freze | AA6LRQ 14G194 GLRM-020-26.00mm2mmkaplanmamış5mm1.50mm15mm257mm€41.19
MICRO 100 GLRM-020-2X Parmak Freze | AA6RWD 14T315 GLRM-020-2X6.00mm2mmAlTiN Kaplamalı5mm1.50mm15mm257mm€49.91
MICRO 100 GLRM-030-2 Parmak Freze | AA6RWG 14T318 GLRM-030-26.00mm3mmkaplanmamış8mm2.50mm30mm275mm€49.67
MICRO 100 GLRM-030-2X Parmak Freze | AA6RWH 14T319 GLRM-030-2X6.00mm3mmAlTiN Kaplamalı8mm2.50mm30mm275mm€67.12
MICRO 100 GLRM-030-4 Parmak Freze | AA6RWJ 14T320 GLRM-030-46.00mm3mmkaplanmamış8mm2.50mm30mm475mm€47.43
MICRO 100 GLRM-040-2X Parmak Freze | AA6RWM 14T323 GLRM-040-2X6.00mm4mmAlTiN Kaplamalı8mm3.50mm30mm275mm€67.04
MICRO 100 GLRM-040-4X Parmak Freze | AA6RWP 14T325 GLRM-040-4X6.00mm4mmAlTiN Kaplamalı8mm3.50mm30mm475mm€67.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 GLRM-020-4 Parmak Freze
€36.91 / Adet