Micro 100 Gs-120f | Lehimli Takım Ucu Galvanizli Çelik 3 İnç Uzunluk 3/4 İnç Genişlik | 18d535 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 GS-120F Brazed Tool Bit Galvanised Steel 3 Inch Length 3/4 Inch Width | AA8FEE 18D535

MICRO 100 GS-120F Lehimli Alet Ucu Galvanizli Çelik 3 İnç Uzunluk 3/4 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8FEE Modeli: GS-120FÇapraz Referans: 18D535
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
€64.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynaklı Alet Bit
Kesme YönüSağ el
Bitişçinko
MalzemeÇelik w / Karbür Uç
Uzunluk3"
yarıçapHer Şey Dahil
Şaft Yüksekliği3 / 8 "
Şaft Genişliği3 / 4 "
stilGS
Uç Genişliği0.120 / 0.122 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.95
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.95
HS kodu8207803000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelyarıçapUç GenişliğiÜcret
MICRO 100 GS-012002 Lehimli Alet Bit Galvanizli Çelik 3 İnç Uzunluk 3/4 İnç Genişlik | AA8FCR 18D499 GS-0120020.003 "0.012 / 0.014 "€58.18
MICRO 100 GS-012F Lehimli Alet Bit Galvanizli Çelik 3 İnç Uzunluk 3/4 İnç Genişlik | AA8FCT 18D501 GS-012FHer Şey Dahil0.012 / 0.014 "€64.31
MICRO 100 GS-018002 Lehimli Alet Bit Galvanizli Çelik 3 İnç Uzunluk 3/4 İnç Genişlik | AA8FCU 18D502 GS-0180020.003 "0.018 / 0.020 "€58.18
MICRO 100 GS-018F Lehimli Alet Bit Galvanizli Çelik 3 İnç Uzunluk 3/4 İnç Genişlik | AA8FCV 18D503 GS-018FHer Şey Dahil0.018 / 0.020 "€64.31
MICRO 100 GS-022002 Lehimli Alet Bit Galvanizli Çelik 3 İnç Uzunluk 3/4 İnç Genişlik | AA8FCW 18D504 GS-0220020.003 "0.022 / 0.024 "€54.94
MICRO 100 GS-022F Lehimli Alet Bit Galvanizli Çelik 3 İnç Uzunluk 3/4 İnç Genişlik | AA8FCX 18D505 GS-022FHer Şey Dahil0.022 / 0.024 "€62.66
MICRO 100 GS-028002 Lehimli Alet Bit Galvanizli Çelik 3 İnç Uzunluk 3/4 İnç Genişlik | AA8FCY 18D506 GS-0280020.003 "0.028 / 0.030 "€58.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 GS-120F Lehimli Alet Ucu Galvanizli Çelik 3 İnç Uzunluk 3/4 İnç Genişlik
€64.31 / Adet