Micro 100 Idrt-61 | Lehimli Takım Ucu Idrt 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | 18d543 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 IDRT-61 Lehimli Takım Bit Idrt 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FEN 18D543

MICRO 100 IDRT-61 Lehimli Takım Ucu Idrt 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8FEN Modeli: IDRT-61Çapraz Referans: 18D543

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€80.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynaklı Alet Bit
açı60 Derece dahil
Kesme YönüSağ el
Bitişçinko
MalzemeÇelik w / Karbür Uç
Boyun uzunluğu1"
Uzunluk2.5 "
Şaft Yüksekliği3 / 8 "
Şaft Genişliği3 / 8 "
stilIDRT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.96
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.96
HS kodu8207803000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Min. Konu Dia. (0.45 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyun uzunluğuUzunlukŞaft YüksekliğiŞaft GenişliğiÜcret
MICRO 100 IDRT-60 Lehimli Takım Bit Idrt 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FEM 18D542 IDRT-601 / 2 "2.5 "3 / 8 "3 / 8 "€80.09
MICRO 100 IDRT-80 Lehimli Takım Bit Idrt 3.5 İnç Uzunluk 1/2 İnç Genişlik | AA8FEP 18D544 IDRT-803 / 4 "3.5 "1 / 2 "1 / 2 "€80.55
MICRO 100 IDRT-81 Lehimli Takım Bit Idrt 3.5 İnç Uzunluk 1/2 İnç Genişlik | AA8FEQ 18D545 IDRT-811.25 "3.5 "1 / 2 "1 / 2 "€73.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 IDRT-61 Lehimli Takım Ucu Idrt 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik
€80.09 / Adet