Micro 100 Mbc-500 Arka Pah Frezesi | 16t456 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 MBC-500 Arka Pah Frezeleme Takımı, Karbür, 5 Ağızlı | AA7WNW 16T456

MICRO 100 MBC-500 Arka Pah Freze Kesici, Karbür, 5 Ağızlı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7WNW Modeli: MBC-500Çapraz Referans: 16T456
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
€170.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Delme Aracı
Kesici Dia.1 / 2 "
Kesme Açısı45 Dereceleri
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
Malzeme1 / 32 "
Flüt Sayısı5
Uzunluk2.5 "
Şaft Dia.5 / 16 "
Kalınlık1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8209000030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İş parçalarındaki tehlikeli ve keskin kenarları düzleştirmek için freze makineleriyle kullanım için ideal lehimli arka pah aleti
  • Bir parçanın altını ve üstünü pah frezeleme için 90 derecelik dahili açı ve iyileştirilmiş malzeme kaldırma oranları için çok sayıda yiv içerir
  • Darbe yüklerine dayanmak için karbür şaft üzerine sabitlenmiş yekpare karbür kafa ile donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.+Flüt SayısıUzunlukŞaft Dia.KalınlıkÜcret
MICRO 100 MBC-001 Geri Pah Kırma Aleti | AA7WNU 16T454 MBC-0011"Karbür Delme Aracı73"1 / 2 "3 / 16 "€243.50
MICRO 100 MBC-375 Arka Pah Kırma Aleti | AA7WNV 16T455 MBC-3753 / 8 "Karbür Delme Aracı42.5 "1 / 4 "1 / 8 "€136.59
MICRO 100 MBC-750 Arka Pah Kırma Aleti | AA7WNX 16T457 MBC-7503 / 4 "Karbür Delme Aracı62.5 "3 / 8 "5 / 32 "€180.40
MICRO 100 10-3351 Arka Pah Kırma Aleti | AA7WNY 16T458 10-3351-Değiştirilebilir Pah Kırma Aracı-2.5 "--€72.03
MICRO 100 10-3353 Arka Pah Kırma Aleti | AA7WNZ 16T459 10-3353-Değiştirilebilir Pah Kırma Aracı-2.5 "--€78.11
MICRO 100 10-3355 Arka Pah Kırma Aleti | AA7WPA 16T460 10-3355-Değiştirilebilir Pah Kırma Aracı-2.5 "--€87.75
MICRO 100 10-3357 Arka Pah Kırma Aleti | AA7WPB 16T461 10-3357-Değiştirilebilir Pah Kırma Aracı-3"--€96.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 MBC-500 Arka Pah Freze Kesici, Karbür, 5 Ağızlı
€170.76 / Adet