Micro 100 Or-096-8 | Kanal Açma Aracı | 16l136 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 OR-096-8 Kanal Açma Aleti | AA7QPG 16L136

MICRO 100 OR-096-8 Kanal Açma Aleti

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7QPG Modeli: VEYA-096-8Çapraz Referans: 16L136
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
€57.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanal Açma Aracı
Delik Dia.0.25 "
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
sınıfC2
Oluk Genişliği0.096 / 0.098 "
MalzemeMikro Tahıl Karbür
Maks. Kesme derinliği1 / 2 "
Dengelemek0.1 "
Uzunluk2.5 "
yarıçap0.010 / 0.020 "
Şaft Dia.1 / 4 "
stil"O" Yüzük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.11
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)1.11
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Oluk GenişliğiMaks. Kesme derinliğiDengelemekstilÜcret
MICRO 100 UC-25030-8 Kanal Açma Aleti | AA7QYF 16L440 UC-25030-80.26 "0.030 / 0.032 "1"0.05 "kesme vuruşu€57.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 OR-096-8 Kanal Açma Aleti
€57.25 / Adet