Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 OR-208-13 Kanal Açma Aleti | AA7QPL 16L140

MICRO 100 OR-208-13 Kanal Açma Aleti

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7QPL Modeli: VEYA-208-13Çapraz Referans: 16L140
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
€93.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanal Açma Aracı
Delik Dia.0.375 "
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
sınıfC2
Oluk Genişliği0.208 / 0.210 "
MalzemeMikro Tahıl Karbür
Maks. Kesme derinliği13 / 16 "
Dengelemek0.115 "
Uzunluk2.5 "
yarıçap0.035 / 0.045 "
Şaft Dia.3 / 8 "
stil"O" Yüzük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Oluk GenişliğiMaks. Kesme derinliğiDengelemekyarıçapŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 OR-141-9 Kanal Açma Aleti | AA7QPH 16L137 VEYA-141-90.25 "0.141 / 0.143 "9 / 16 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "€57.25
MICRO 100 OR-144-10 Kanal Açma Aleti | AA7QPJ 16L138 VEYA-144-100.25 "0.144 / 0.146 "5 / 8 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "€57.19
MICRO 100 OR-174-12 Kanal Açma Aleti | AA7QPK 16L139 VEYA-174-120.375 "0.174 / 0.176 "3 / 4 "0.115 "0.010 / 0.020 "3 / 8 "€93.96
MICRO 100 OR-241-15 Kanal Açma Aleti | AA7QPM 16L141 VEYA-241-150.375 "0.241 / 0.243 "15 / 16 "0.115 "0.010 / 0.020 "3 / 8 "€93.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 OR-208-13 Kanal Açma Aleti
€93.96 / Adet