Micro 100 Qfg-180-030 | Kanal Açma Aracı | 16l710 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 QFG-180-030 Kanal Açma Aleti | AA7RJZ 16L710

MICRO 100 QFG-180-030 Kanal Açma Aleti

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7RJZ Modeli: QFG-180-030Çapraz Referans: 16L710

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€53.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanal Açma Aracı
Delik Dia.0.18 "
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
sınıfC2
Oluk Genişliği0.03 "
MalzemeMikro Tahıl Karbür
Maks. Kesme derinliği0.05 "
Dengelemek0.05 "
Uzunluk1.5 "
Şaft Dia.0.187 "
stilYüz Oluk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)4.45
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.BitişOluk GenişliğiMaks. Kesme derinliğiDengelemekUzunlukŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 QFG-180-020 Kanal Açma Aleti | AA7RJX 16L708 QFG-180-0200.18 "kaplanmamış0.02 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "€51.49
MICRO 100 QFG-180-020X Kanal Açma Aleti | AA7RJY 16L709 QFG-180-020X0.18 "AlTiN Kaplamalı0.02 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "€56.44
MICRO 100 QFG-180-030X Kanal Açma Aleti | AA7RKA 16L711 QFG-180-030X0.18 "AlTiN Kaplamalı0.03 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "€57.96
MICRO 100 QFG-230-020 Kanal Açma Aleti | AA7RKB 16L712 QFG-230-0200.23 "kaplanmamış0.02 "0.05 "0.05 "2"0.25 "€50.82
MICRO 100 QFG-230-020X Kanal Açma Aleti | AA7RKC 16L713 QFG-230-020X0.23 "AlTiN Kaplamalı0.02 "0.05 "0.05 "2"0.25 "€61.44
MICRO 100 QFG-230-030 Kanal Açma Aleti | AA7RKD 16L714 QFG-230-0300.23 "kaplanmamış0.03 "0.05 "0.05 "2"0.25 "€53.18
MICRO 100 QFG-230-030X Kanal Açma Aleti | AA7RKE 16L715 QFG-230-030X0.23 "AlTiN Kaplamalı0.03 "0.05 "0.05 "2"0.25 "€61.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 QFG-180-030 Kanal Açma Aleti
€53.08 / Adet