Micro 100 Qmbb-070500x | Profil İşleme Aracı Delik Çapı. .070D .500 | 15t959 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 QMBB-070500X Profilling Tool Bore Diameter .070 D .500 | AA7CQF 15T959

MICRO 100 QMBB-070500X Profil İşleme Aracı Delik Çapı .070 D .500

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7CQF Modeli: QMBB-070500XÇapraz Referans: 15T959

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€49.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Profil Oluşturma Aracı
Delik Derinliği0.5 "
Delik Dia.0.07 "
Kesme YönüSağ el
BitişAlTiN Kaplamalı
MalzemeC2 Micrograin Karbür
Uzunluk1.5 "
Projeksiyon0.015 "
Şaft Dia.0.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)4.45
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8207703060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik DerinliğiDelik Dia.BitişProjeksiyonÜcret
MICRO 100 QMBB-015050 Profil İşleme Aracı Delik Çapı .015 D .050 | AA7CNG 15T914 QMBB-0150500.05 "0.015 "kaplanmamış0.075 "€65.95
MICRO 100 QMBB-015050X Profil İşleme Aracı Delik Çapı .015 D .050 | AA7CNH 15T915 QMBB-015050X0.05 "0.015 "AlTiN Kaplamalı0.005 "€70.19
MICRO 100 QMBB-020075 Profil İşleme Aracı Delik Çapı .020 D .075 | AA7CNJ 15T916 QMBB-0200750.075 "0.02 "kaplanmamış0.005 "€63.30
MICRO 100 QMBB-020075X Profil İşleme Aracı Delik Çapı .020 D .075 | AA7CNK 15T917 QMBB-020075X0.075 "0.02 "AlTiN Kaplamalı0.005 "€70.19
MICRO 100 QMBB-025100 Profil İşleme Aracı Delik Çapı .025 D .100 | AA7CNL 15T918 QMBB-0251000.1 "0.025 "kaplanmamış0.005 "€58.09
MICRO 100 QMBB-025100X Profil İşleme Aracı Delik Çapı .025 D .100 | AA7CNM 15T919 QMBB-025100X0.1 "0.025 "AlTiN Kaplamalı0.005 "€60.57
MICRO 100 QMBB-030100 Profil İşleme Aracı Delik Çapı .030 D .100 | AA7CNN 15T920 QMBB-0301000.1 "0.03 "kaplanmamış0.005 "€58.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 QMBB-070500X Profil İşleme Aracı Delik Çapı .070 D .500
€49.27 / Adet