Micro 100 Qmrr-030-500-120 | Kanal Açma Aracı | 16l538 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 QMRR-030-500-120 Kanal Açma Aleti | AA7RCE 16L538

MICRO 100 QMRR-030-500-120 Kanal Açma Aleti

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7RCE Modeli: QMRR-030-500-120Çapraz Referans: 16L538

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€63.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanal Açma Aracı
Delik Dia.0.12 "
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
sınıfC2
Oluk Genişliği0.03 "
MalzemeMikro Tahıl Karbür
Maks. Kesme derinliği0.5 "
Dengelemek0.03 "
Uzunluk1.5 "
Şaft Dia.0.187 "
stilTutma halkası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)4.45
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.BitişOluk GenişliğiMaks. Kesme derinliğiDengelemekUzunlukÜcret
MICRO 100 QMRR-010-100-060 Kanal Açma Aleti | AA7QZM 16L475 QMRR-010-100-0600.06 "kaplanmamış0.01 "0.1 "0.01 "1.5 "€73.04
MICRO 100 QMRR-010-100-060X Kanal Açma Aleti | AA7QZN 16L476 QMRR-010-100-060X0.06 "AlTiN Kaplamalı0.01 "0.1 "0.01 "1.5 "€75.85
MICRO 100 QMRR-010-150-060 Kanal Açma Aleti | AA7QZP 16L477 QMRR-010-150-0600.06 "kaplanmamış0.01 "0.15 "0.01 "1.5 "€72.23
MICRO 100 QMRR-010-150-060X Kanal Açma Aleti | AA7QZQ 16L478 QMRR-010-150-060X0.06 "AlTiN Kaplamalı0.01 "0.15 "0.01 "1.5 "€76.36
MICRO 100 QMRR-010-250-060 Kanal Açma Aleti | AA7QZR 16L479 QMRR-010-250-0600.06 "kaplanmamış0.01 "0.25 "0.01 "1.5 "€71.11
MICRO 100 QMRR-010-250-060X Kanal Açma Aleti | AA7QZT 16L480 QMRR-010-250-060X0.06 "AlTiN Kaplamalı0.01 "0.25 "0.01 "1.5 "€77.84
MICRO 100 QMRR-015-100-060 Kanal Açma Aleti | AA7QZU 16L481 QMRR-015-100-0600.06 "kaplanmamış0.015 "0.1 "0.015 "1.5 "€70.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 QMRR-030-500-120 Kanal Açma Aleti
€63.24 / Adet