Micro 100 Qpf-200600x | 15u030 Hızlı Değişim Profil Oluşturma Aracı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 QPF-200600X Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .180 Derinlik .600 | AA7CUG 15U030

MICRO 100 QPF-200600X Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .180 Derinlik .600

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7CUG Modeli: QPF-200600XÇapraz Referans: 15U030
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
€72.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Değişim Profil Oluşturma Aracı
Delik Derinliği0.6 "
Delik Dia.0.18 "
Kesme YönüSağ el
BitişAlTiN Kaplamalı
MalzemeC2 Micrograin Karbür
Uzunluk2"
Projeksiyon0.08 "
yarıçap0.008 "
Şaft Dia.0.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.11
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)1.11
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik DerinliğiBitişUzunlukProjeksiyonÜcret
MICRO 100 QPF-1801000 Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .180 Derinlik 1.00 | AA7CTZ 15U023 QPF-18010001"kaplanmamış2.5 "0.05 "€64.81
MICRO 100 QPF-1801000X Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .180 Derinlik 1.00 | AA7CUA 15U024 QPF-1801000X1"AlTiN Kaplamalı2.5 "0.08 "€74.84
MICRO 100 QPF-180500 Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .180 Derinlik .500 | AA7CUB 15U025 QPF-1805000.5 "kaplanmamış2"0.08 "€64.25
MICRO 100 QPF-180500X Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .180 Derinlik .500 | AA7CUC 15U026 QPF-180500X0.5 "AlTiN Kaplamalı2"0.08 "€73.85
MICRO 100 QPF-180750 Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .180 Derinlik .750 | AA7CUD 15U027 QPF-1807500.75 "kaplanmamış2"0.08 "€66.15
MICRO 100 QPF-180750X Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .180 Derinlik .750 | AA7CUE 15U028 QPF-180750X0.75 "AlTiN Kaplamalı2"0.08 "€74.60
MICRO 100 QPF-200600 Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .180 Derinlik .600 | AA7CUF 15U029 QPF-2006000.6 "kaplanmamış2"0.08 "€66.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 QPF-200600X Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .180 Derinlik .600
€72.24 / Adet