Micro 100 Qpf-2301000 | 15u033 Hızlı Değişim Profil Oluşturma Aracı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 QPF-2301000 Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .230 Derinlik 1.00 | AA7CUK 15U033

MICRO 100 QPF-2301000 Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .230 Derinlik 1.00

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7CUK Modeli: QPF-2301000Çapraz Referans: 15U033

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€78.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Değişim Profil Oluşturma Aracı
Delik Derinliği1"
Delik Dia.0.23 "
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
MalzemeC2 Micrograin Karbür
Uzunluk2.5 "
Projeksiyon0.08 "
yarıçap0.008 "
Şaft Dia.0.312 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.11
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)1.11
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik DerinliğiBitişUzunlukÜcret
MICRO 100 QPF-2301000X Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .230 Derinlik 1.00 | AA7CUL 15U034 QPF-2301000X1"AlTiN Kaplamalı2.5 "€91.51
MICRO 100 QPF-2301100 Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .230 Derinlik 1.10 | AA7CUM 15U035 QPF-23011001.1 "kaplanmamış2.5 "€82.52
MICRO 100 QPF-2301100X Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .230 Derinlik 1.10 | AA7CUN 15U036 QPF-2301100X1.1 "AlTiN Kaplamalı2.5 "€92.05
MICRO 100 QPF-2301250 Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .230 Derinlik 1.25 | AA7CUP 15U037 QPF-23012501.25 "kaplanmamış2.5 "€80.50
MICRO 100 QPF-2301250X Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .230 Derinlik 1.25 | AA7CUQ 15U038 QPF-2301250X1.25 "AlTiN Kaplamalı2.5 "€92.43
MICRO 100 QPF-230750 Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .230 Derinlik .750 | AA7CUR 15U039 QPF-2307500.75 "kaplanmamış2"€78.86
MICRO 100 QPF-230750X Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .230 Derinlik .750 | AA7KESME 15U040 QPF-230750X0.75 "AlTiN Kaplamalı2"€88.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 QPF-2301000 Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .230 Derinlik 1.00
€78.82 / Adet