Micro 100 Qrb-4601000x | 15u167 Hızlı Değiştirme Delik Açma Takımı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 QRB-4601000X Hızlı Değişim Delik İşleme Takımı Delik Çapı .460 Derinlik 1.00 | AA7CZK 15U167

MICRO 100 QRB-4601000X Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .460 Derinlik 1.00

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7CZK Modeli: QRB-4601000XÇapraz Referans: 15U167
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
€141.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Değişim Delme Aracı
açı0.16 "
Delik Derinliği1"
Delik Dia.0.46 "
Kesme YönüSağ el
BitişAlTiN Kaplamalı
MalzemeC2 Micrograin Karbür
Uzunluk3"
yarıçap0.008 "
Şaft Dia.0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.74
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)1.74
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelaçıDelik DerinliğiDelik Dia.BitişUzunlukyarıçapŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 QRB-1561000 Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .156 Derinlik 1.00 | AA7CXN 15U124 QRB-15610000.06 "1"0.156 "kaplanmamış2"0.005 "0.187 "€46.02
MICRO 100 QRB-1561000X Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .156 Derinlik 1.00 | AA7CXP 15U125 QRB-1561000X0.06 "1"0.156 "AlTiN Kaplamalı2"0.005 "0.187 "€52.01
MICRO 100 QRB-156500 Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .156 Derinlik .500 | AA7CXQ 15U126 QRB-1565000.06 "0.5 "0.156 "kaplanmamış1.5 "0.005 "0.187 "€46.02
MICRO 100 QRB-156500X Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .156 Derinlik .500 | AA7CXR 15U127 QRB-156500X0.06 "0.5 "0.156 "AlTiN Kaplamalı1.5 "0.005 "0.187 "€52.01
MICRO 100 QRB-156750 Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .156 Derinlik .750 | AA7CXT 15U128 QRB-1567500.06 "0.75 "0.156 "kaplanmamış2"0.005 "0.187 "€46.02
MICRO 100 QRB-156750X Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .156 Derinlik .750 | AA7CXU 15U129 QRB-156750X0.06 "0.75 "0.156 "AlTiN Kaplamalı2"0.005 "0.187 "€49.44
MICRO 100 QRB-1801000 Hızlı Değiştirme Delme Takımı Delik Çapı .180 Derinlik 1.00 | AA7CXV 15U130 QRB-18010000.08 "1"0.18 "kaplanmamış3"0.005 "0.25 "€49.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 QRB-4601000X Hızlı Değiştirilebilir Delme Takımı Delik Çapı .460 Derinlik 1.00
€141.57 / Adet