Micro 100 Rad-16 | Lehimli Takım Ucu Rad 4.5 İnç Uzunluk 3/4 İnç Genişlik | 18d632 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 RAD-16 Brazed Tool Bit Rad 4.5 Inch Length 3/4 Inch Width | AA8FHC 18D632

MICRO 100 RAD-16 Lehimli Alet Ucu Rad 4.5 İnç Uzunluk 3/4 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8FHC Modeli: RAD-16Çapraz Referans: 18D632
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
€93.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynaklı Alet Bit
Kesme YönüSağ el
Bitişçinko
MalzemeÇelik w / Karbür Uç
Uzunluk4.5 "
yarıçap1 / 2 "
Şaft Yüksekliği3 / 4 "
Şaft Genişliği3 / 4 "
stilRAD
İpucu Uzunluğu3 / 4 "
Uç Kalınlığı3 / 16 "
Hoşgörü0.0005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207803000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukyarıçapŞaft YüksekliğiŞaft GenişliğiÜcret
MICRO 100 RAD-1 Lehimli Takım Ucu Rad 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FGL 18D617 RAD-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAD-2 Lehimli Takım Ucu Rad 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FGM 18D618 RAD-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€75.84
MICRO 100 RAD-3 Lehimli Takım Ucu Rad 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FGN 18D619 RAD-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAD-4 Lehimli Takım Ucu Rad 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FGP 18D620 RAD-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€76.26
MICRO 100 RAD-5 Lehimli Takım Ucu Rad 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FGQ 18D621 RAD-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€76.61
MICRO 100 RAD-6 Lehimli Takım Ucu Rad 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FGR 18D622 RAD-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€74.79
MICRO 100 RAD-7 Lehimli Takım Ucu Rad 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FGT 18D623 RAD-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€75.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 RAD-16 Lehimli Alet Ucu Rad 4.5 İnç Uzunluk 3/4 İnç Genişlik
€93.91 / Adet