Micro 100 Ral-2 | Lehimli Takım Ucu Ral 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | 18d638 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 RAL-2 Lehimli Takım Bit Ral 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FHJ 18D638

MICRO 100 RAL-2 Lehimli Alet Ucu Ral 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8FHJ Modeli: RAL-2Çapraz Referans: 18D638
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
€76.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynaklı Alet Bit
Kesme YönüLeft Hand
Bitişçinko
MalzemeÇelik w / Karbür Uç
Uzunluk2.5 "
yarıçap1 / 16 "
Şaft Yüksekliği3 / 8 "
Şaft Genişliği3 / 8 "
stilRAL
İpucu Uzunluğu3 / 8 "
Uç Kalınlığı3 / 32 "
Hoşgörü0.0005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.96
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.96
HS kodu8207803000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukyarıçapŞaft YüksekliğiŞaft GenişliğiÜcret
MICRO 100 RAL-1 Lehimli Takım Ucu Ral 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FHH 18D637 RAL-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€75.50
MICRO 100 RAL-3 Lehimli Takım Bit Ral 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FHK 18D639 RAL-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-4 Lehimli Takım Ucu Ral 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FHL 18D640 RAL-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-5 Lehimli Takım Bit Ral 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FHM 18D641 RAL-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-6 Lehimli Takım Ucu Ral 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FHN 18D642 RAL-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-7 Lehimli Takım Ucu Ral 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FHP 18D643 RAL-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€76.74
MICRO 100 RAL-8 Lehimli Takım Ucu Ral 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FHQ 18D644 RAL-82.5 "1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€76.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 RAL-2 Lehimli Alet Ucu Ral 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik
€76.14 / Adet