Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 RR-062-20 Kanal Açma Aleti | AA7QRK 16L185

MICRO 100 RR-062-20 Kanal Açma Aleti

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7QRK Modeli: RR-062-20Çapraz Referans: 16L185

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€88.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanal Açma Aracı
Delik Dia.0.375 "
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
sınıfC2
Oluk Genişliği0.062 / 0.064 "
MalzemeMikro Tahıl Karbür
Maks. Kesme derinliği1.25 "
Dengelemek0.1 "
Uzunluk2.5 "
Şaft Dia.3 / 8 "
stilTutma halkası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Oluk GenişliğiMaks. Kesme derinliğiDengelemekUzunlukŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 RR-017-4 Kanal Açma Aleti | AA7QPN 16L142 RR-017-40.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.36
MICRO 100 RR-017-6 Kanal Açma Aleti | AA7QPP 16L143 RR-017-60.25 "0.017 / 0.018 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.55
MICRO 100 RR-017-8 Kanal Açma Aleti | AA7QPQ 16L144 RR-017-80.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.82
MICRO 100 RR-017-10 Kanal Açma Aleti | AA7QPR 16L145 RR-017-100.25 "0.017 / 0.018 "5 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.20
MICRO 100 RR-025-4 Kanal Açma Aleti | AA7QPT 16L146 RR-025-40.25 "0.025 / 0.026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.23
MICRO 100 RR-025-6 Kanal Açma Aleti | AA7QPU 16L147 RR-025-60.25 "0.025 / 0.026 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.25
MICRO 100 RR-025-8 Kanal Açma Aleti | AA7QPV 16L148 RR-025-80.25 "0.025 / 0.026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 RR-062-20 Kanal Açma Aleti
€88.96 / Adet