Mikro 100 Rr-2 | Oluk Alet Tespit Halkası Seti 6 Parça | 16t697 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 RR-2 Yivli Alet Tespit Halkası Seti 6 Adet | AA7WXB 16T697

MICRO 100 RR-2 Oluk Aleti Tespit Halkası Seti 6 Parça

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7WXB Modeli: RR-2Çapraz Referans: 16T697

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€803.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanal Açma Aleti Seti
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
Oluk Genişliği0.039 ", 0.046", 0.055 ", 0.062", 0.087 "ve 0.087"
MalzemeC2 Micrograin Karbür
Maks. Kesme derinliği3/4", 1", 1-1/4", 3/4", 3/4" & 1-1/4"
Parça sayısı6
Şaft Dia.3/8 ", 3/8", 3/8 ", 3/8", 3/8 "ve 3/8",
stilBoring Bar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)3.97
Gemi uzunluğu (cm)11.27
Gemi genişliği (cm)15.56
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOluk GenişliğiMaks. Kesme derinliğiŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 RR-1 Yivli Takım Tespit Halkası Seti 6 Parça | AA7WXA 16T696 RR 10.017 ", 0.025", 0.030 ", 0.030", 0.038 "ve 0.038"1/4", 5/8", 1/2", 5/8", 1/2" ve 3/4"1/4", 1/4", 1/4", 1/4", 5/16" ve 5/16"€518.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 RR-2 Oluk Aleti Tespit Halkası Seti 6 Parça
€803.75 / Adet