Micro 100 Rtc-250-120 | Gravür Aracı | 16r990 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 RTC-250-120 Engraving Tool | AA7VWB 16R990

MICRO 100 RTC-250-120 Gravür Aleti

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7VWB Modeli: RTC-250-120Çapraz Referans: 16R990
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
€41.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıcı Bar Oymacı
açı30 Dereceleri
Kesme YönüSağ el
SonTek
Bitişkaplanmamış
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Malzemekarbit
Şaft Dia.1 / 4 "
ShapeKonik Nokta
Bölünmüş Uzunluk2-1 / 2 "
İpucu Dia.. 010 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.11
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)1.11
HS kodu8207703060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelaçıSonBitişKesim UzunluğuŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 RNC-125-1 Gravür Aleti | AA7VRG 16R852 RNC-125-190 DereceleriTekkaplanmamış3 / 8 "1 / 8 "€28.46
MICRO 100 RNC-125-13 Gravür Aleti | AA7VRH 16R853 RNC-125-1390 DereceleriTekkaplanmamış3 / 8 "1 / 8 "€39.45
MICRO 100 RNC-125-2 Gravür Aleti | AA7VRJ 16R854 RNC-125-290 DereceleriÇiftkaplanmamış3 / 8 "1 / 8 "€38.30
MICRO 100 RNC-125-23 Gravür Aleti | AA7VRK 16R855 RNC-125-2390 DereceleriÇiftkaplanmamış3 / 8 "1 / 8 "€46.32
MICRO 100 RNC-187-1 Gravür Aleti | AA7VRL 16R856 RNC-187-190 DereceleriTekkaplanmamış7 / 16 "3 / 16 "€39.99
MICRO 100 RNC-187-13 Gravür Aleti | AA7VRM 16R857 RNC-187-1390 DereceleriTekkaplanmamış7 / 16 "3 / 16 "€41.92
MICRO 100 RNC-187-2 Gravür Aleti | AA7VRN 16R858 RNC-187-290 DereceleriÇiftkaplanmamış7 / 16 "3 / 16 "€47.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 RTC-250-120 Gravür Aleti
€41.78 / Adet