Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 SBM-187-4X Carbide End Mill 3/16 Cut .150 4 Flutes | AA6NZC 14K672

MICRO 100 SBM-187-4X Karbür Parmak Freze 3/16 Kesim .150 4 Ağızlı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6NZC Modeli: SBM-187-4XÇapraz Referans: 14K672

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€136.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Köşe yarıçapı0.093 "
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap3 / 16 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonTek
Freze UygulamasıBitiş
Freze StiliTop Burun
Bitiş StiliTop Burun
BitişAlTiN Kaplamalı
sınıfC2 Mikro Tahıl
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu0.15 "
Liste numarasısbm
Malzemekarbit
Freze Çapı3 / 16 "
Boyun Çapı0.15 "
Boyun uzunluğu0.35 "
Flüt Sayısı4
Uzunluk3"
Şaft Dia.1 / 4 "
TipBitiş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.11
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)1.11
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesim UzunluğuKöşe yarıçapıÇapListe numarasıBoyun ÇapıBoyun uzunluğuFlüt SayısıUzunlukÜcret
MICRO 100 MMBM-003-3 Karbür Parmak Freze 0.3 Mm Kesim 0.3 Mm 2 Kanal | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€83.12
MICRO 100 MMBM-003-3X Karbür Parmak Freze 0.3 Mm Kesim 0.3 Mm 2 Flüt | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€88.65
MICRO 100 MMBM-004-3 Karbür Parmak Freze 0.4 Mm Kesim 0.4 Mm 2 Flüt | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€75.19
MICRO 100 MMBM-004-3X Karbür Parmak Freze 0.4 Mm Kesilmiş 0.4 Mm 2 Flüt | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-004-8 Karbür Parmak Freze 0.4 Mm Kesilmiş 0.4 Mm 2 Flüt | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€71.06
MICRO 100 MMBM-004-8X Karbür Parmak Freze 0.4 Mm Kesim 0.4 Mm 2 Kanal | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-005-10 Karbür Parmak Freze 0.5 Mm Kesilmiş 0.5 Mm 2 Flüt | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm€62.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 SBM-187-4X Karbür Parmak Freze 3/16 Kesim .150 4 Ağızlı
€136.07 / Adet