Mikro 100 Sdh-500-03 | Karbür Parmak Freze 1/2 İnç Kesim 1 İnç 3 Flüt | 14m265 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 SDH-500-03 Karbür Parmak Freze 1/2 İnç Kesim 1 İnç 3 Flüt | AA6PZD 14M265

MICRO 100 SDH-500-03 Karbür Uçlu Freze 1/2 İnç Kesim 1 İnç 3 Flüt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PZD Modeli: SDH-500-03Çapraz Referans: 14M265
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
€103.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkezsiz Kesim
Çap1 / 2 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonTek
Freze UygulamasıKaba işleme
Freze StiliKare
Bitiş StiliKare
Bitişkaplanmamış
sınıfC2 Mikro Tahıl
Helezon açısı60 Dereceleri
Kesim Uzunluğu1"
Liste numarasıSDH
Malzemekarbit
Freze Çapı1 / 2 "
Flüt Sayısı3
Uzunluk3"
Şaft Dia.1 / 2 "
TipKaba işleme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)1.74
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)1.74
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.ÇapBoyut TürüBitişKesim UzunluğuListe numarasıFlüt SayısıUzunlukÜcret
MICRO 100 SDH-250-03 Karbür Uçlu Freze 1/4 İnç Kesilmiş 3/4 İnç 3 Ağızlı | AA6PYZ 14M251 SDH-250-031 / 4 "1 / 4 "Kesirli İnçkaplanmamış3 / 4 "SDH32.5 "€49.61
MICRO 100 SDH-250-03X Karbür Parmak Freze 1/4 İnç Kesim 3/4 İnç 3 Kanal | AA6PZA 14M252 SDH-250-03X1 / 4 "1 / 4 "Kesirli İnçAlTiN Kaplamalı3 / 4 "SDH32.5 "€55.39
MICRO 100 SDH-500-03X Karbür Parmak Freze 1/2 İnç Kesim 1 İnç 3 Flüt | AA6PZE 14M266 SDH-500-03X1 / 2 "1 / 2 "Kesirli İnçAlTiN Kaplamalı1"SDH33"€117.65
MICRO 100 SDH-500-04 Karbür Uçlu Freze 1/2 İnç Kesim 1 İnç 4 Flüt | AA6PZF 14M267 SDH-500-041 / 2 "1 / 2 "Kesirli İnçkaplanmamış1"SDH43"€118.81
MICRO 100 SDH-500-04X Karbür Parmak Freze 1/2 İnç Kesim 1 İnç 4 Kanal | AA6PZG 14M268 SDH-500-04X1 / 2 "1 / 2 "Kesirli İnçAlTiN Kaplamalı1"SDH43"€133.49
MICRO 100 SDHM-060-3 Karbür Parmak Freze 6 Mm Kesilmiş 18 Mm 3 Flüt | AA6PZM 14M283 SDHM-060-36.00mm6mmmetrikkaplanmamış18mmSDHM357mm€40.41
MICRO 100 SDHM-120-4 Karbür Parmak Freze 12 Mm Kesim 30 Mm 4 Ağızlı | AA6PZY 14M295 SDHM-120-412.00mm12mmmetrikkaplanmamış30mmSDHM483mm€89.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 SDH-500-03 Karbür Uçlu Freze 1/2 İnç Kesim 1 İnç 3 Flüt
€103.52 / Adet