Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 SFP-156-45 Freze (metrik) Tek Ağızlı | AA8GTP 18F134

MICRO 100 SFP-156-45 Freze (metrik) Tek Ağızlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8GTP Modeli: SFP-156-45Çapraz Referans: 18F134

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€47.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Yönlendirici Bit
Kesme YönüSağ el
Kesme türüSarmal
SonKare
Bitiş StiliDüz
BitişKaplamasız
sınıfC2 Mikro Tahıl
Helezon açısı25 Derece +/- 1 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı1
Şaft Dia.1 / 4 "
TipTek Flüt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.11
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)1.11
HS kodu8207703060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme YönüHelezon açısıBoyun ÇapıBoyun uzunluğuŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 SFAM-020020 Yönlendirici (metrik) Tek Flüt | AA8GQB 18F038 SFAM-020020Sağ el30 Derece +/- 2 Derece--6.00mm€56.58
MICRO 100 SFAM-030020 Yönlendirici (metrik) Tek Flüt | AA8GQD 18F040 SFAM-030020Sağ el30 Derece +/- 2 Derece--6.00mm€55.66
MICRO 100 SFAM-040020 Yönlendirici (metrik) Tek Kanallı | AA8GQF 18F042 SFAM-040020Sağ el30 Derece +/- 2 Derece--6.00mm€55.66
MICRO 100 SFAM-050025 Yönlendirici (metrik) Tek Flüt | AA8GQH 18F044 SFAM-050025Sağ el30 Derece +/- 2 Derece--6.00mm€55.66
MICRO 100 SFAM-060030 Yönlendirici (metrik) Tek Flüt | AA8GQK 18F046 SFAM-060030Sağ el30 Derece +/- 2 Derece--6.00mm€51.48
MICRO 100 SFAM-060100 Yönlendirici (metrik) Tek Kanallı | AA8GQM 18F048 SFAM-060100Sağ el30 Derece +/- 2 Derece5.90mm40mm6.00mm€83.28
MICRO 100 SFAM-080040 Yönlendirici (metrik) Tek Flüt | AA8GQP 18F050 SFAM-080040Sağ el30 Derece +/- 2 Derece--8.00mm€85.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 SFP-156-45 Freze (metrik) Tek Ağızlı
€47.54 / Adet