Micro 100 Tbb-750 | Sıkıcı Bar Stili Tbb Delik Çapı. 0.935 inç | 15r551 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 TBB-750 Delik Barası Stili Tbb Delik Çapı 0.935 In | AA7AKD 15R551

MICRO 100 TBB-750 Delme Barı Stili Tbb Delik Çapı 0.935 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7AKD Modeli: TBB-750Çapraz Referans: 15R551
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
€55.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıcı Çubuk Stili TBB
Delik Dia.0.935 "
Kesme YönüSağ el
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeKaynaklı C2 Micrograin Karbür ve Çelik Gövde
Uzunluk9"
Şaft Dia.3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)2.37
Gemi uzunluğu (cm)23.5
Gemi genişliği (cm)2.37
HS kodu8209000030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.MalzemeUzunlukŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 TBB-001 Delik Barası Stili Tbb Delik Çapı 1.233 In | AA7AJX 15R545 TBB-0011.233 "C2 Micrograin Karbür ve Çelik10 "1"€62.09
MICRO 100 TBB-250 Delme Barı Stili Tbb Delik Çapı 0.320 In | AA7AJY 15R546 TBB-2500.32 "Kaynaklı C2 Micrograin Karbür ve Çelik Gövde4"1 / 4 "€35.40
MICRO 100 TBB-312 Delik Barası Stili Tbb Delik Çapı 0.413 In | AA7AJZ 15R547 TBB-3120.413 "Kaynaklı C2 Micrograin Karbür ve Çelik Gövde5"5 / 16 "€34.91
MICRO 100 TBB-375 Delik Barası Stili Tbb Delik Çapı 0.463 In | AA7AKA 15R548 TBB-3750.463 "Kaynaklı C2 Micrograin Karbür ve Çelik Gövde6"3 / 8 "€39.61
MICRO 100 TBB-500 Delme Barı Stili Tbb Delik Çapı 0.625 In | AA7AKB 15R549 TBB-5000.625 "Kaynaklı C2 Micrograin Karbür ve Çelik Gövde7"1 / 2 "€50.47
MICRO 100 TBB-625 Delik Barası Stili Tbb Delik Çapı 0.795 In | AA7AKC 15R550 TBB-6250.795 "Kaynaklı C2 Micrograin Karbür ve Çelik Gövde8"5 / 8 "€52.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 TBB-750 Delme Barı Stili Tbb Delik Çapı 0.935 In
€55.19 / Adet