Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 TM-11NPTFX İplik Öğütücü Helisel Kanal | AA7VHR 16R662

MICRO 100 TM-11NPTFX Diş Freze Helisel Yiv

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7VHR Modeli: TM-11NPTFXÇapraz Referans: 16R662

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€496.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İplik Fabrikası
Dia Kesme.0.62 "
BitişAlTiN Kaplamalı
flüt4
Boyut Ekle1.125 "
Kesim Uzunluğu4"
MalzemeC2 Micrograin Karbür
Zift11.5
Şaft Dia.5 / 8 "
Konu Boyutu1 "ve 2" NPTFX-11.5
Konu TürüNPTF
TipHelisel Flüt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.74
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)1.74
HS kodu8207406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu BoyutuDia Kesme.BitişKonu TürüflütBoyut EkleKesim UzunluğuZiftÜcret
MICRO 100 TM-11NPT İplik Öğütücü Helisel Kanal | AA7VHP 16R660 TM-11NPT1 "ve 2" NPT-11.50.62 "KaplamasızNPT41.125 "4"11.5€426.93
MICRO 100 TM-11NPTX İplik Öğütücü Helisel Kanal | AA7VHT 16R663 TM-11NPTX1 "ve 2" NPT-11.50.62 "AlTiN KaplamalıNPT41.125 "4"11.5€444.82
MICRO 100 TM-14NPT İplik Öğütücü Helisel Kanal | AA7VHU 16R664 TM-14NPT1/2 ve 3/4 NPT-140.495 "KaplamasızNPT40.875 "4"14€320.60
MICRO 100 TM-14NPTF İplik Öğütücü Helisel Kanal | AA7VHV 16R665 TM-14NPTF1/2 ve 3/4 NPTFX-140.495 "KaplamasızNPTF40.875 "4"14€353.30
MICRO 100 TM-14NPTFX İplik Öğütücü Helisel Kanal | AA7VHW 16R666 Tm-14nptfx1/2 ve 3/4 NPTFX-140.495 "AlTiN KaplamalıNPTF40.875 "4"14€320.12
MICRO 100 TM-14NPTX İplik Öğütücü Helisel Kanal | AA7VHX 16R667 TM-14NPTX1/2 ve 3/4 NPT-140.495 "AlTiN KaplamalıNPT40.875 "4"14€345.54
MICRO 100 TM-18NPT Diş Freze Helisel Yiv | AA7VHY 16R668 TM-18NPT1/4 ve 3/8 NPT-180.305 "KaplamasızNPT40.625 "2.5 "18€327.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 TM-11NPTFX Diş Freze Helisel Yiv
€496.34 / Adet