Micro 100 Tm-250-24x | Diş Frezesi Çok Noktalı | 16r758 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 TM-250-24X Diş Frezesi Çok Noktalı | AA7VMT 16R758

MICRO 100 TM-250-24X Diş Frezesi Çok Noktalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7VMT Modeli: TM-250-24XÇapraz Referans: 16R758
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
€133.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İplik Fabrikası
Dia Kesme.0.24 "
BitişAlTiN Kaplamalı
flüt4
Boyut Ekle1.5 "
Kesim Uzunluğu3.565 "
MalzemeC2 Micrograin Karbür
Boyun Çapı1.5 "
Uzunluk0.15 "
Şaft Dia.5 / 16 "
Tipİçi Dolu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.11
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)1.11
HS kodu8207406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Dia Kesme.BitişSap UzunluğuTipflütBoyut EkleKesim UzunluğuÜcret
MICRO 100 TM-001 İplik Öğütücü Çok Noktalı | AA7VHF 16R652 TM-0011 / 2 "1"Kaplamasız3"brazed7-3.187 "€249.49
MICRO 100 TM-001X İplik Öğütücü Çok Noktalı | AA7VHG 16R653 TM-001X1 / 2 "1"AlTiN Kaplamalı3"brazed7-3.187 "€261.37
MICRO 100 TM-375 İplik Öğütücü Çok Noktalı | AA7VHH 16R654 TM-3751 / 4 "0.375 "Kaplamasız2.5 "brazed4-2.593 "€118.97
MICRO 100 TM-375X İplik Öğütücü Çok Noktalı | AA7VHJ 16R655 TM-375X1 / 4 "0.375 "AlTiN Kaplamalı2.5 "brazed4-2.593 "€135.77
MICRO 100 TM-500 İplik Öğütücü Çok Noktalı | AA7VHK 16R656 TM-5005 / 16 "0.5 "Kaplamasız2.5 "brazed5-2.625 "€149.32
MICRO 100 TM-500X İplik Öğütücü Çok Noktalı | AA7VHL 16R657 TM-500X5 / 16 "0.5 "Kaplamasız2.5 "brazed5-2.625 "€167.07
MICRO 100 TM-750 İplik Öğütücü Çok Noktalı | AA7VHM 16R658 TM-7503 / 8 "0.75 "Kaplamasız2.5 "brazed6-2.656 "€184.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 TM-250-24X Diş Frezesi Çok Noktalı
€133.94 / Adet