Micro 100 Tm-720-32x | Diş Frezesi Çok Noktalı | 16r774 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 TM-720-32X Thread Mill Multi Point | AA7VNK 16R774

MICRO 100 TM-720-32X Diş Frezesi Çok Noktalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7VNK Modeli: TM-720-32XÇapraz Referans: 16R774
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
€272.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İplik Fabrikası
Dia Kesme.0.72 "
BitişAlTiN Kaplamalı
flüt6
Boyut Ekle2"
Kesim Uzunluğu4.2 "
MalzemeC2 Micrograin Karbür
Boyun Çapı2"
Uzunluk0.42 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Tipİçi Dolu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.38
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)2.38
HS kodu8207406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Dia Kesme.BitişSap UzunluğuTipflütBoyut EkleKesim UzunluğuÜcret
MICRO 100 TM-001 İplik Öğütücü Çok Noktalı | AA7VHF 16R652 TM-0011 / 2 "1"Kaplamasız3"brazed7-3.187 "€249.49
MICRO 100 TM-001X İplik Öğütücü Çok Noktalı | AA7VHG 16R653 TM-001X1 / 2 "1"AlTiN Kaplamalı3"brazed7-3.187 "€264.93
MICRO 100 TM-375 İplik Öğütücü Çok Noktalı | AA7VHH 16R654 TM-3751 / 4 "0.375 "Kaplamasız2.5 "brazed4-2.593 "€129.18
MICRO 100 TM-375X İplik Öğütücü Çok Noktalı | AA7VHJ 16R655 TM-375X1 / 4 "0.375 "AlTiN Kaplamalı2.5 "brazed4-2.593 "€140.74
MICRO 100 TM-500 İplik Öğütücü Çok Noktalı | AA7VHK 16R656 TM-5005 / 16 "0.5 "Kaplamasız2.5 "brazed5-2.625 "€149.34
MICRO 100 TM-500X İplik Öğütücü Çok Noktalı | AA7VHL 16R657 TM-500X5 / 16 "0.5 "Kaplamasız2.5 "brazed5-2.625 "€176.07
MICRO 100 TM-750 İplik Öğütücü Çok Noktalı | AA7VHM 16R658 TM-7503 / 8 "0.75 "Kaplamasız2.5 "brazed6-2.656 "€185.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 TM-720-32X Diş Frezesi Çok Noktalı
€272.28 / Adet