Micro 100 Up-50125-16 | Kanal Açma Aracı | 16l473 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 UP-50125-16 Kanal Açma Aleti | AA7QZK 16L473

MICRO 100 UP-50125-16 Kanal Açma Aleti

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7QZK Modeli: UP-50125-16Çapraz Referans: 16L473

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€149.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanal Açma Aracı
Delik Dia.0.51 "
Kesme Açısı45 Dereceleri
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
sınıfC2
Oluk Genişliği0.125 / 0.127 "
MalzemeMikro Tahıl Karbür
Maks. Kesme derinliği1"
Dengelemek0.15 "
Uzunluk3"
yarıçap0.125 "
Şaft Dia.1 / 2 "
stilAlttan kesme / Profil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.74
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)1.74
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Oluk GenişliğiMaks. Kesme derinliğiDengelemekUzunlukyarıçapŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 UP-25030-16 Kanal Açma Aleti | AA7QYU 16L457 YUKARI-25030-160.26 "0.030 / 0.032 "1 / 2 "0.05 "2.5 "0.03 "1 / 4 "€66.16
MICRO 100 UP-25030-8 Kanal Açma Aleti | AA7QYV 16L458 YUKARI-25030-80.26 "0.030 / 0.032 "1"0.05 "2.5 "0.03 "1 / 4 "€68.17
MICRO 100 UP-31050-16 Kanal Açma Aleti | AA7QYW 16L459 YUKARI-31050-160.325 "0.050 / 0.052 "1 / 2 "0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "€81.64
MICRO 100 UP-31050-8 Kanal Açma Aleti | AA7QYX 16L460 YUKARI-31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "€84.92
MICRO 100 UP-31062-16 Kanal Açma Aleti | AA7QYY 16L461 YUKARI-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "€84.92
MICRO 100 UP-31062-20 Kanal Açma Aleti | AA7QYZ 16L462 YUKARI-31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "€81.64
MICRO 100 UP-37062-16 Kanal Açma Aleti | AA7QZA 16L463 YUKARI-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "3 / 8 "€108.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 UP-50125-16 Kanal Açma Aleti
€149.82 / Adet