Micro Plastics 010832r050 | Makine Vidası, Naylon, 8-32 Diş Boyutu, 1/2 Boyut, 50pk | 4dfg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO PLASTICS 010832R050 Machine Screw, Nylon, 8-32 Thread Size, 1/2 Size, 50Pk | AD7BZU 4DFG9

MICRO PLASTICS 010832R050 Makine Vidası, Naylon, 8-32 Diş Boyutu, 1/2 Boyut, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7BZU Modeli: 010832R050Çapraz Referans: 4DFG9
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
€12.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişDoğal (Madenden)
Baş Dia.0.287-0.309 "
Baş yüksekliği0.107 ila 0.12 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1 / 2 "
MalzemeNaylon
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-40 ila 185 F
Gerilme direnci108 psi
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş Dia.Baş yüksekliğikafa TipiuzunlukÖlçüm SistemiGerilme direnciKonu BoyutuÜcret
MİKRO PLASTİK 50M060100D020 Makine Vidası, Naylon, M6 X 1mm Boyut, 25Pk | AD7CKG 4DJF1 50M060100D02010mm3.9mmPeynir20ft.--M6 x 1€19.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 010832R050 Makine Vidası, Naylon, 8-32 Diş Boyutu, 1/2 Boyut, 50Pk
€12.52 / paket