Micro Plastics 011032h050 | Makine Vidası, Altıgen, 10-32 Diş Boyutu, X 1/2 Boyutu, 50pk | 4djp4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MİKRO PLASTİK 011032H050 Makine Vidası, Altıgen, 10-32 Diş Boyutu, X 1/2 Boyutu, 50Pk | AD7CMN 4DJP4

MICRO PLASTICS 011032H050 Makine Vidası, Altıgen, 10-32 Diş Boyutu, X 1/2 Boyut, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7CMN Modeli: 011032H050Çapraz Referans: 4DJP4
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
€9.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu5 / 16 "
BitişDoğal (Madenden)
Baş Dia.5 / 16 "
Baş yüksekliği7 / 64 "
kafa TipiBüyü
uzunluk1 / 2 "
MalzemeNaylon
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-40 ila 185 F
Gerilme direnci165 psi
Konu Boyutu10-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.45
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 011032H050 Makine Vidası, Altıgen, 10-32 Diş Boyutu, X 1/2 Boyut, 50Pk
€9.21 / paket