Micro Plastics 012520r075 | Makine Vidası, Naylon, 1/4-20 Diş Boyutu, 3/4 Boyutu, 50pk | 4dff5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MİKRO PLASTİK 012520R075 Makine Vidası, Naylon, 1/4-20 Diş Boyutu, 3/4 Boyutu, 50Pk | AD7BZF 4DFF5

MICRO PLASTICS 012520R075 Makine Vidası, Naylon, 1/4-20 Diş Boyutu, 3/4 Boyut, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7BZF Modeli: 012520R075Çapraz Referans: 4DFF5
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
€13.05 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişDoğal (Madenden)
Baş Dia.0.443-0.472 "
Baş yüksekliği0.16 ila 0.175 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk3 / 4 "
MalzemeNaylon
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-40 ila 185 F
Gerilme direnci312 psi
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş Dia.Baş yüksekliğikafa TipiuzunlukÖlçüm SistemiGerilme direnciKonu BoyutuÜcret
MİKRO PLASTİK 50M060100D020 Makine Vidası, Naylon, M6 X 1mm Boyut, 25Pk | AD7CKG 4DJF1 50M060100D02010mm3.9mmPeynir20ft.--M6 x 1€19.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 012520R075 Makine Vidası, Naylon, 1/4-20 Diş Boyutu, 3/4 Boyut, 50Pk
€13.05 / paket