Micro Plastics 0801024tna | Başparmak Somunu Naylon 10-24 - Pk10 | 4agk7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MİKRO PLASTİK 0801024TNA Başparmak Somunu, Naylon, 10-24 Boyut, 10Pk | AD6TPH 4AGK7

MICRO PLASTICS 0801024TNA Başparmak Somun, Naylon, 10-24 Boy, 10'lu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6TPH Modeli: 0801024TNAÇapraz Referans: 4AGK7
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
€5.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Somunu
Baz Dia.3 / 8 "
Taban Yüksekliği0.14 "
Temel malzemeNaylon
RenkBeyaz kapalı
Dia./Thread Boyutu# 10-24
BitişDoğal (Madenden)
Baş Dia.27 / 64 "
Baş yüksekliği9 / 64 "
Yükseklik21 / 64 "
MalzemeNaylon
Somun türüYuvarlak Tırtıllı Başparmak Somunu
Toplam yükseklik21 / 64 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu0.325 "
Konu TürüUNC
TipYuvarlak Tırtıllı Stil 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 0801024TNA Başparmak Somun, Naylon, 10-24 Boy, 10'lu
€5.26 / paket